Olej do pomp próżniowych
Olej do pomp próżniowych
OLEJ DO POMPY PRÓŻNIOWEJ - 250 ML
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo dobra zgodność materiałowa
Bezpieczeństwo uszczelnień z tworzyw sztucznych i gumy
Materiały dodatkowe(X)
Idealny olej do pomp próżniowych – nawet w zakresie wysokiej próżni
Olej do pomp próżniowych stosować zgodnie z zaleceniami producenta maszyny. Olej ten może być mieszany z wszystkimi dostępnymi w handlu olejami mineralnymi do pomp próżniowych.
Baza chemiczna | Oleje specjalne z dodatkami |
Zawartość | 250 ml |
Zawartość | 217,5 g |
Zapach | Łagodny |
Kolor | Przezroczysty, żółtawy |
Gęstość | 0,87 g/cm³ |
Punkt zapłonu min. | 145 °C |
Lepkość oleju bazowego | 11.2 mm²/s |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 40°C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!