Ön atkılı kafesli somun Tip 1
Prestole kafes somunu, tip 1
MB-124-201-SOMUN TİP KOPÇA METAL
Ürün no. 0501104118
EAN 4047376897823
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Özellikle kör montaj için uygundur
Hızlı montaj
Dikdörtgen veya kare montaj deliğine kolayca bastırılır
Titreşime ve darbeye dayanıklı
Veri sayfaları(X)
Trimler, borular ve kapalı kaplar
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 11,00-14,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,75-2,00 mm |
Yükseklik (A) | 7,00 mm |
Malzeme kalınlığı (s) | 0,70 mm |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz, smart, Opel/Vauxhall |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0019949845, 850856, 90270271 |
kurulum konumu | Üniversal |