Ön cam standı
Ön cam standı
CAMCI SEHPASI-1150X450MM
Ürün no. 071458 262
EAN 4038898750215
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Mobil kauçuk diskler, 130 mm çapında, her türlü ön cam şekline uyum sağlar
- Katlanabilir ve yüksekliği 0,8 - 1,05 m arasında ayarlanabilir
- Sağlam boru biçimli çelik çerçeve, toz boya kaplamalı
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 1150 mm |
Genişlik | 450 mm |
Min./maks. yükseklik | 0,8-1,05 m |
Maks. yük kapasitesi | 55 kg |
Malzeme | Çelik |