Ön sabitleme braketi Nova Pro Scala H90/H122/H186 ve Crystal Plus için

Nova Pro Scala H90/122/186 için menteşe kancası
GRASS

Ürün no. F102117719
EAN 4056807179964

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

  • Klips teknolojisi sayesinde ön panelin alet kullanmadan montajı ve sökülmesi

  • Aletsiz yanal ayar, +/-1,5 mm

  • Solda veya sağda kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Çerçeve için uygun

Nova Pro Scala H90/122/186/250

Montaj tipi

10 mm genleşme cıvatası ile

Delme açıklığı

32 mm

Matkap deliği çapı

10 mm

Matkap deliği derinliği

12 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Euro vida, havşa başlı, tip A

SCR-EURO-SMALCS-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Nikel kaplamalı çelik. Mobilya imalatında gizlenmiş menteşelerin, klasik menteşelerin, uzatmaların ve bağlantı elemanlarının bağlanması için
x 500 ad.