Ön sabitleme braketi Nova Pro Scala H90/H122/H186 ve Crystal Plus için
HNGEHOK-FRMSYS-SCALA-H90/250-50MM
Ürün no. F102117720
EAN 9003012633700
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Klips teknolojisi sayesinde ön panelin alet kullanmadan montajı ve sökülmesi
- Aletsiz yanal ayar, +/-1,5 mm
- Solda veya sağda kullanılabilir
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Çerçeve için uygun | Nova Pro Scala H90/122/186/250 |
Montaj tipi | 10 mm genleşme cıvatası ile |
Delme açıklığı | 50 mm |
Matkap deliği çapı | 10 mm |
Matkap deliği derinliği | 12 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!