Onarım çimentosu Rapid
Onarım çimentosu Rapid
Ürün no. 089035111
EAN 4062856950799
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Çimento ve mineral katkı maddeleri |
Renk | Koyu gri |
Yoğunluk | 1,28 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Uygulama koşulları | 20°C'de |
Min. kullanım süresi | 2 dak |
Maks. kullanım süresi | 4 dak |
Üzerinde başka işlemler yapılabilme koşulları | 20°C'de |
Min. kürleme süresi | 5 dak |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 35 °C |
Maks. kürleme süresi | 5 dak |
Min. bükülme dayanımı | 10 N/mm² |
Maks. bükülme dayanımı | 30 N/mm² |
Min. sıkıştırıcı dayanım | 10 N/mm² |
Maks. sıkıştırıcı dayanım | 30 N/mm² |
İçerik ağırlığı | 20 kg |
Kap | Kutu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 8 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | -5°C - 30°C arasında |