One-handed clamp from Viking Arm

1HNDCLMP-VIKINGARM-STRONG

Ürün no. 0714662980

EAN 4065746397568

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
One-handed clamp from Viking Arm

Ürün no. 0714662980
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
High-quality, one-handed assembly tool for the professional tradesperson
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Germe kuvveti

1,5 kN

Çıkıntı (L2)

38 mm

İç sıkıştırma genişliği

380 mm

Min. dış sıkıştırma genişliği

6 mm

Maks. dış sıkıştırma genişliği (L1 max.)

215 mm

Profil genişliği (B)

104 mm

Profil kalınlığı

6 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1607,750 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Base pad for Viking Arm Strong

BASPAD-(VIKING-ARM)

Protects surfaces from scratches and abrasion
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting accessories for Viking Arm Strong

MNTAY-EXTENDERSET-(VIKING-ARM)

Allows easy and even more flexible mounting of objects weighing up to 50 kg
x 1 ad.
Lifting pad for Viking Arm Strong

LFTPAD-(VIKING-ARM)

Protects surfaces from scratches and abrasion
x 1 ad.
Base set for mounting clamp Viking Arm

BSE-SET-F.0714662980-3MM

for Strong mounting clamp from Viking Arm
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Base set for mounting clamp Viking Arm

BSE-SET-(F.MNTCLMP-VIKING)-6MM-FEET

for Strong mounting clamp from Viking Arm