One-handed clamp with rotatable handle
QCKCLMP-(W.ROT-HANDLE-360DGR)-300MM
Ürün no. 0714668300
EAN 4068362422713
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Germe kuvveti | 1400 N |
Çıkıntı (L2) | 80 mm |
İç sıkıştırma genişliği | 300 mm |
Min. dış sıkıştırma genişliği | 195 mm |
Maks. dış sıkıştırma genişliği (L1 max.) | 465 mm |
Profil genişliği (B) | 18 mm |
Profil kalınlığı | 5 mm |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 870,000 g |