Opaska do przew. specj. z metalowym zamknięciem i blokadą zatrzaskową
Opaska do przew. specj., jęz. metal./blok. zamyk.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Umożliwia efektywny montaż na panelach stalowych, szynach profilowych itp. — wystarczy wcisnąć zatrzask w otwór
Szerokość taśmy (B) | 3,5 mm |
Długość (L) | 150 mm |
Min./maks. średnica wiązki (Ø) | 2,0-32 mm |
Min. średnica wierconego otworu | 4,5 mm |
Maks. średnica wierconego otworu | 5,2 mm |
Przeznaczone do blachy o grubości min. | 0 mm |
Przeznaczone do blachy o grubości maks. | 2,5 mm |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
Kolor | Naturalny |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |