Opaska do przewodów specjalna stalowa
Opaska do przewodów specjalna stalowa
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 7,9 mm |
Długość (L) | 521 mm |
Min./maks. średnica wiązki (Ø) | 25-112 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -80 do 538 °C |
Kolor | Stalowoszary |
Nie zawiera silikonu | Tak |