Opaska do przewodów, zacisk krawędziowy
Uchwyt opaski do przewodów, zacisk krawędziowy
ZACISK UCHW. NA OPAS.KAB. PA6.6-14X14MM
Register now and access more than 60,000 products
Alternatywne rozwiązanie, gdy nie można wiercić otworów ani używać klejów ze względu na wysoką temperaturę.
Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Zacisk krawędziowy wystarczy przymocować ręcznie do krawędzi blachy lub elementu z tworzywa sztucznego.
- Zintegrowany zacisk ze stali sprężynowej jest odporny na korozję i gwarantuje pewne mocowanie do krawędzi.
Elastyczność dzięki możliwości montażu opaski do przewodów w czterech kierunkach:
- Pod kątem 90° lub równolegle do krawędzi
- Na krawędzi lub na jej boku
Do krawędzi od 0,7 do 3,0 mm
Do opasek do przewodów o szerokości do 4,8 mm
Materiały dodatkowe(X)
Zakłady i warsztaty motoryzacyjne
Szerokość | 14 mm |
Kolor | Czarny |
Długość | 14 mm |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |