Opaska montażowa
Opaska montażowa z zaokrąglonym łbem
OPASKA NA PRZEW.ELEKT. DEMONTOW.G-375MM
Register now and access more than 60,000 products
- Może zostać ponownie zwolniony, jeśli jest tylko luźno związany
- Mogą być zamykane po obu stronach, ponieważ obie strony mają zęby
- Odporne na warunki pogodowe, nadają się do użytku na zewnątrz i w miejscach nasłonecznionych
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość taśmy (B) | 7,6 mm |
Szerokość | 7,6 mm |
Długość (L) | 375 mm |
Min. średnica wierconego otworu | 11 mm |
Maks. średnica wierconego otworu | 12 mm |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 105 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Kolor | Czarny |