Open-end torque wrench head 14x18 mm drive
OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-19MM
Ürün no. 0714750719
EAN 4065746691185
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Parça mil gönyesi | 14 x 18 mm |
Uç boyutu | 19 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Kafa uzunluğu (L2) | 35,0 mm |
Kafa çapı (D1) | 40,2 mm |
Kare yüksekliği (D2) | 18,0 mm |
Sürme (inç) | 1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!