Open-end torque wrench head 9x12 mm drive
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive
KLUCZ PŁASKI SW8-9X12MM-PLUG-IN-4-KT
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kwadrat trzpienia wkładki | 9 x 12 mm |
Rozmiar nasadki | 8 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L1) | 39,1 mm |
Długość główki (L2) | 22,5 mm |
Średnica łba (D1) | 22,4 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (D2) | 12 mm |
Napęd w calach | 1 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!