Open-end torque wrench head 9x12 mm drive
OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-13MM
Ürün no. 0714750513
EAN 4065746690935
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Parça mil gönyesi | 9 x 12 mm |
Uç boyutu | 13 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (L1) | 40,6 mm |
Kafa uzunluğu (L2) | 24,0 mm |
Kafa çapı (D1) | 30,6 mm |
Kare yüksekliği (D2) | 12,0 mm |
Sürme (inç) | 1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!