Opti Stopfen für Rillenkappe

Stopfen Opti für Rillenkappe Opti
STO-OPTI-SHAL-RILLKA-DISTRO-ID22-AD26MM

Art.-Nr. 0519161322

EAN 4053479204062

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Opti Stopfen für Rillenkappe

Art.-Nr. 0519161322
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
Zum wasserdichten Verschließen von Rillenkappen (Art.-Nr. 0519 161 222)
  • Bis 5 bar Wasserdruck geprüft*

  • Kein Einkleben erforderlich

  • Material: Regranuliertes Polyolefin (PE/PP)
Hinweis

* nur in Verbindung mit Opti-Rillenkappen (Art.-Nr. 0519 161 222)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird in Rillenkappe eingeschlagen um eine wasserdichte* Spannstelle herzustellen.

Außendurchmesser

24 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rillenkappe Opti

RILLKA-OPTI-SHAL-DISTRO-GRAU-D22/26MM

Für die Herstellung von wasserdichten* Abstandhaltern (Spreizen) in Verbindung mit Distanzrohren
x 500 St.
Distanzrohr / Abstandsrohr

DISTRO-SHAL-KST-RAU-L2M-D22/26MM

Zum Herstellen von Abstandhaltern (Spreizen) zwischen Schalungen
x 100 St.