Optischer Kühler- und Scheibenfrostschutz-Prüfer
Optischer Kühler- und Scheibenfrostschutz-Prüfer
FRSHTZPRUEF-KST-SILBR/ALU-L160MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Für zuverlässige Überprüfung mit einem Gerät von
- Kühlerfrostschutz
- Batteriesäure
- Scheibenfrostschutz
- Ad Blue®
Refraktometer zur Dichtebestimmung von flüssigen Medien
Mit diesem Refraktormeter wird ermittelt, bis zu welcher Temperatur Kühlmittel und Scheibenwaschwasser gefriersicher sind und außerdem wird die Batteriesäuredichte bestimmt. Auch das Betriebsmittel Ad Blue® kann mit dem Gerät geprüft werden.
Das exakte Messergebnis wird durch das Prinzip der Lichtbrechung ermittelt
Zuverlässige Anzeige bei kalten sowie bei heißen Flüssigkeiten durch scharfe HELL-DUNKEL Trennlinie.
Verstellbares Okular
Einstellbar auf die individuelle Sehstärke.
Zum Testen von Ethylene-Frostschutz inkl. G13 Frostschutzstandards G11 (G48), G12, G12 + (G30), G12++ (G40), G13
Einfache Überprüfung der Anzeigengenauigkeit mit destilliertem Wasser
Sekundenschnell kann das Gerät auf die Funktionsgenauigkeit getestet werden.
Skaleneinteilung:
A Batteriesäuredichte
B Ad Blue®
C Für Frostschutz im Kühlwasser
D Für Frostschutz im Scheibenwischwasser
Datenblätter(X)
1. Prüfen, ob Prisma und Klappe sauber sind.
2. Mit Pipette einen Tropfen der Prüfflüssigkeit auf das Prisma geben.
3. Klappe schließen.
4. Auf der Skala erscheint eine scharfe HELL-DUNKEL Trennlinie.
5. Nach Beendigung des Prüfvorgangs Prisma und Klappe mit einem trockenen Tuch reinigen.
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Länge | 160 mm |