Organizer na fotel pasażera
Organizer na fotel pasażera, podstawa
ASYSTENT PASAZERA-WSPARCIE PODST.-BFA03
Register now and access more than 60,000 products
- Lekkość dzięki połączeniu aluminium i stali
- Pokrywa na zawiasach z otworami na butelki z napojami i zaciski krokodylkowe
- Nadaje się do różnych typów foteli, jak również różnych wysokości i grubości oparć
- Sztywna skrzynka z tworzywa sztucznego (400 mm x 300 mm x 150 mm) z rozkładanym frontem
- Dwie przegrody na segregatory z dużym uchwytem, montowane na siatce 25 mm
- Dostawa wraz z zestawem montażowym i instrukcją
- Uchwyt na laptopa nie wchodzi w zakres dostawy
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 360 mm |
Wysokość | 640 mm |
Głębokość | 420 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5,500 kg |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Aluminium / tworzywo sztuczne / stal |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |