Orsytool Flügeltürschrank

Regalschrank Typ FT 42 ORSY
FLGTRSHRNK-TOOLSCHRNK-ROT

Art.-Nr. 0957370521

EAN 4058794467178

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Orsytool Flügeltürschrank

Art.-Nr. 0957370521
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
Geräumiger Flügeltürschrank mit 5 verstellbaren Fachböden für den vielseitigen Einsatz in jeder Werkstätte oder im Lagerbereich
  • Außenmaß: 950 x 450 x 1950 mm (B x T x H)

  • ​Verschweißte Stahlblechkonstruktion

  • Massive Ausführung

  • Türen mehrfach gekantet und verstärkt

  • Versenktes Drehriegelschloss mit 2 Schlüssel

  • 5 Fachböden im Raster 180 : 180 mm verstellbar

  • Traglast der Fachböden: 60kg


Grauer Korpus


Farbe der Türen wählbar: rot und grün

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

950 x 450 x 1950 mm

Ausführung Schubladen

1 Fachboden höhenverstellbar

Anzahl Fachböden

5 STK

Anzahl Türen

2 STK

Farbe

Grau, Rot

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen