Örtülü elektrot Inox 2 mor

Örtülü elektrot Inox 2 mor

Ürün no. 09823253

EAN 4011231914123

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Örtülü elektrot Inox 2 mor

Ürün no. 09823253

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 55 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Particularly suitable for A2 stainless steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

3,2 mm

Uzunluk

350 mm

Min./maks. akım

70-130 A

Ağırlık

2 kg

Standartlar

ISO 3581

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4316, X1CrNi19-9

Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

A5.4: E 308L-17

Kaynak elektrodu kaplaması

Rutil

Renk

Mor

Min. germe dayanımı

520 N/mm²

Min. çentikli çubuk çarpma deneyi

32 J

Min. akım

70 A

Maks. akım

130 A

Maks. işlem sıcaklığı

350 °C

Min. boyuna uzama

33 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler