Örtülü elektrot Inox 4 kırmızı
WELDELTRD-INOX/4RED-2,5X300
Ürün no. 0982254
EAN 4011231913966
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı (Ø) | 2,5 mm |
Uzunluk | 300 mm |
Min./maks. akım | 45-90 A |
Ağırlık | 1,7 kg |
Standartlar | ISO 3581 |
Malzeme | Paslanmaz çelik, 1,4430, X2CrNiMo19-13 |
Amerikan Kaynak Derneği (AWS) | A5.4: E 3162-17 |
Kaynak elektrodu kaplaması | Rutil |
Renk | Kırmızı |
Min. germe dayanımı | 520 N/mm² |
Min. çentikli çubuk çarpma deneyi | 32 J |
Min. akım | 45 A |
Maks. akım | 90 A |
Maks. işlem sıcaklığı | 400 °C |
Min. boyuna uzama | 27 % |