Örtülü elektrot Inox 4 kırmızı
WELDELTRD-INOX/4RED-3,2X350
Ürün no. 09823254
EAN 4011231914130
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı (Ø) | 3,2 mm |
Uzunluk | 350 mm |
Min./maks. akım | 60-125 A |
Ağırlık | 2 kg |
Standartlar | ISO 3581 |
Malzeme | Paslanmaz çelik, 1,4430, X2CrNiMo19-13 |
Amerikan Kaynak Derneği (AWS) | A5.4: E 3162-17 |
Kaynak elektrodu kaplaması | Rutil |
Renk | Kırmızı |
Min. germe dayanımı | 520 N/mm² |
Min. çentikli çubuk çarpma deneyi | 32 J |
Min. akım | 60 A |
Maks. akım | 125 A |
Maks. işlem sıcaklığı | 400 °C |
Min. boyuna uzama | 27 % |