Örtülü elektrot normal yeşil

WELDELTRD-REGULAR/GREEN-3,2X350

Ürün no. 0982325

EAN 4011231914055

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Örtülü elektrot normal yeşil

Ürün no. 0982325

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 130 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

3,2 mm

Uzunluk

350 mm

Min./maks. akım

80-150 A

Ağırlık

4,7 kg

Standartlar

ISO 2560-A

Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

A5.1: E 6013

Kaynak elektrodu kaplaması

Rutil

Renk

Yeşil

Min. germe dayanımı

500 N/mm²

Min. çentikli çubuk çarpma deneyi

47 J

Min. akım

80 A

Maks. akım

150 A

Maks. işlem sıcaklığı

450 °C

Min. boyuna uzama

20 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler