Örtülü elektrot özel beyaz

WELDELTRD-SPECIAL/WHITE-2,5X350

Ürün no. 0982252

EAN 4011231913928

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Örtülü elektrot özel beyaz

Ürün no. 0982252

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Best weldability in awkward positions and for root welding.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

2,5 mm

Uzunluk

350 mm

Min./maks. akım

50-90 A

Ağırlık

4,2 kg

Standartlar

ISO 2560-A

Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

A5.1: E 7016

Kaynak elektrodu kaplaması

Temel

Renk

Beyaz

Min. germe dayanımı

490 N/mm²

Min. çentikli çubuk çarpma deneyi

47 J

Min. akım

50 A

Maks. akım

90 A

Maks. işlem sıcaklığı

450 °C

Min. boyuna uzama

22 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler