Örtülü elektrot özel beyaz

WELDELTRD-SPECIAL/WHITE-3,2X350

Ürün no. 09823252

EAN 4011231914109

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Örtülü elektrot özel beyaz

Ürün no. 09823252

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 130 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Best weldability in awkward positions and for root welding.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

3,2 mm

Uzunluk

350 mm

Min./maks. akım

90-150 A

Ağırlık

4,6 kg

Standartlar

ISO 2560-A

Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

A5.1: E 7016

Kaynak elektrodu kaplaması

Temel

Renk

Beyaz

Min. germe dayanımı

490 N/mm²

Min. çentikli çubuk çarpma deneyi

47 J

Min. akım

90 A

Maks. akım

150 A

Maks. işlem sıcaklığı

450 °C

Min. boyuna uzama

22 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler