Örtülü elektrot üniversal mavi
Örtülü elektrot üniversal mavi
KAYNAK ELEKTRODU-ÜNİVERSAL-D2XL300 MM
Ürün no. 098221
EAN 4011231913867
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı (Ø) | 2,0 mm |
Uzunluk | 300 mm |
Min./maks. akım | 50-70 A |
Ağırlık | 4,6 kg |
Standartlar | ISO 2560-A |
Amerikan Kaynak Derneği (AWS) | A5.1: E 6013 |
Kaynak elektrodu kaplaması | Rutil selüloz |
Renk | Mavi |
Min. germe dayanımı | 510 N/mm² |
Min. çentikli çubuk çarpma deneyi | 47 J |
Min. akım | 50 A |
Maks. akım | 70 A |
Maks. işlem sıcaklığı | 350 °C |
Min. boyuna uzama | 22 % |