Örtülü elektrot üniversal mavi

WELDELTRD-UNI/BLUE-2,5X350

Ürün no. 0982251

EAN 4011231913904

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Örtülü elektrot üniversal mavi

Ürün no. 0982251

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 300 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Good weldability in all positions, particularly in descending position.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

2,5 mm

Uzunluk

350 mm

Min./maks. akım

70-100 A

Ağırlık

5,1 kg

Standartlar

ISO 2560-A

Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

A5.1: E 6013

Kaynak elektrodu kaplaması

Rutil selüloz

Renk

Mavi

Min. germe dayanımı

510 N/mm²

Min. çentikli çubuk çarpma deneyi

47 J

Min. akım

70 A

Maks. akım

100 A

Maks. işlem sıcaklığı

350 °C

Min. boyuna uzama

22 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler