Örtülü elektrot üniversal mavi
Örtülü elektrot üniversal mavi
Ürün no. 09823251
EAN 4011231914079
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı (Ø) | 3,2 mm |
Uzunluk | 350 mm |
Min./maks. akım | 90-150 A |
Ağırlık | 5,4 kg |
Standartlar | ISO 2560-A |
Amerikan Kaynak Derneği (AWS) | A5.1: E 6013 |
Kaynak elektrodu kaplaması | Rutil selüloz |
Renk | Mavi |
Min. germe dayanımı | 510 N/mm² |
Min. çentikli çubuk çarpma deneyi | 47 J |
Min. akım | 90 A |
Maks. akım | 150 A |
Maks. işlem sıcaklığı | 350 °C |
Min. boyuna uzama | 22 % |