Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ösenkopf mit M5-Öse für Sonde

Zugkopf M5 für Kabeltrommel, Polyester
ZUGKPF-F.KBLEINZUGSYS-MS-M5X23MM

Art.-Nr. 0975805231

EAN 4045989358335

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ösenkopf mit M5-Öse für Sonde

Art.-Nr. 0975805231

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

23 mm

Anschlussgewinde

M5

Ausführung

Mit Öse

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen