Ostrze noża, przesunięte, z rolką ograniczającą
Ostrze noża przesunięte z regulowaną rolką zatrz.
NÓŻ DO WYCIN. SZYB Z NASTAWNĄ ROLKĄ
Register now and access more than 60,000 products
Konwersja numerów artykułów Fein na numery artykułów Würth.
- Trzy cyfry po 639 03 ... w oryginalnym numerze Fein lub trzycyfrowy numer wytłoczony na nożach mają kluczowe znaczenie.
Jeśli numer rozpoczyna się od 0, np. 095, 0 jest zastępowane przez 5, a do tej wartości dodawany jest prefiks 0696. W tym przypadku numer artykułu Würth byłby następujący: 0696 595.
Jeśli numer rozpoczyna się od 1 lub 2, np. 126, 5 jest wstawiana miedzy 1 i 2, a do tej wartości dodawany jest prefiks 0696. W tym przypadku numer artykułu Würth byłby następujący: 0696 512 6.
Materiały dodatkowe(X)
Maks. długość krawędzi tnącej | 35 mm |
Min./maks. długość krawędzi tnącej | 16-35 mm |
Konstrukcja | Zagięty |