Outil de montage pour montant de porte ZARGENBLITZ

Outil de montage express pour montant de porte
OUTL-ASSMBLG-PRTE

Art. N° 0695965110
EAN 4099618300219

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Outil de montage pour la mise en œuvre rapide et facile de montants de porte en bois pour des profondeurs de montant de 80-330 mm
  • Assemblage et mise en œuvre rapides et précis des montants de porte

  • Aucune déformation du montant de porte pendant la mise en œuvre

  • Transport rapide et facile du montant de porte jusqu'à l'emplacement de mise en œuvre

  • Quatre points de verrouillage pour quatre largeurs différentes de montants

Point de verrouillage 1 - 591 mm


Point de verrouillage 2 - 716 mm


Point de verrouillage 3 - 841 mm


Point de verrouillage 4 - 966 mm


  • La largeur peut être ajustée à l'infini grâce à la vis de blocage

  • Il est possible d'insérer des cadres de porte en verre et des cadres de porte à fermeture en affleurement
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les montants de porte avec une largeur de rainure d'étanchéité de 11-13 mm

  • La largeur de rainure la plus courante est de 12 mm

Capacité de serrage min./max.

583-980 mm

Poids du produit (par pièce)

8500 g

Matière

Aluminium / aluminium