Outil de soudure Pour acétylène
Insert de soudage pour acétylène
Register now and access more than 60,000 products
Epaisseur du matériau en mm/filetage du raccord
- 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Fiches de données de sécurité(X)
Epaisseur du matériau min./max. | 20-30 mm |
Poids du produit (par pièce) | 545 g |
Épaisseur du matériau min. | 20 mm |
Épaisseur du matériau max. | 30 mm |