Outils à lamer

Outils à lamer

Art. N° 065073212

EAN 4045989420704

Prix affichés aux clients après connexion
Outils à lamer

Art. N° 065073212
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
Diamètre de la tige (d3)

3,2 mm

Longueur (l1)

65 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,2MM

Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
x 10 pcs
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D3,2

Foret robuste et abordable pour le perçage de l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm².
x 10 pcs