Oval burgulu karabina
Oval burgulu karabina
Ürün no. 0899032919
EAN 4024835981163
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
EN standardı | 362 |
Maks. ağız genişliği | 20 mm |
Uzunluk | 108 mm |
Genişlik | 58 mm |
Breaking load Horizontal | 7 kN |
Breaking load Vertical | 25 kN |