Oval rozet, kör

DH-A2-OVAL-ROS/FS-BLIND-7MM-MATT

Ürün no. 0687158810

EAN 4053479337043

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Oval rozet, kör

Ürün no. 0687158810
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
  • Görünmez 2 noktadan bağlantı
Not
  • Kör oval rozetlerin güvenlik fonksiyonu yoktur.

  • Sabitleme elemanı ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Emlak sektörü için (boru şeklinde kasalı kapılar).

Delikli

Kapalı (deliksiz)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan, Bina içi

Rozet kalınlığı

7 mm

Şunun için uygun:

Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları

Tasarım

Kör rozet

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

DIN yönü

DIN R/L

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Montaj tipi

Vidalı

Delik mesafesi

50 mm

Rozet uzunluğu

70 mm

Rozet genişliği

33 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı kolu A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 807

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 802

DH-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 807

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 810

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 811

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT