Özel tesisat anahtarı
Özel tesisat anahtarı
Ürün no. 071543 012
EAN 4011231742054
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 17 x 19 mm |
Uzunluk (L) | 215 mm |
Çene kalınlığı (a) | 7 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü (b1) | 40 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü 2 (b2) | 42 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |