PE Dolgu Malzemesi

DOLGU BANDI 6MM

Ürün no. 0875806100

EAN 4011231802093

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PE Dolgu Malzemesi

Ürün no. 0875806100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Silicone-free and good joint filling strength
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz

Polietilen

Renk

Gri

Çap (Ø)

6 mm

Uzunluk

100 m

Kalıp yoğunluğu

30 kg/m³

Kalıp yoğunluğu koşulları

DIN 53420'ye uygun

Sıkıştırma kuvveti sapması

40 N/mm²

Sıkıştırma kuvveti sapması koşulları

DIN 53577'ye uygun, %40 boyuna sıkıştırma

Min. kopma uzaması

15 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN 53571'e uygun

Min. germe dayanımı

200 kPa

Maks. germe dayanımı

300 kPa

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53571 ile uyumlu

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

60 °C

CFC (yanıcı gaz) içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

DIN

18540

İnşaat malzemesi sınıfı

B3 - Yüksek yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler