PE Dolgu Malzemesi
PE Dolgu Malzemesi
Ürün no. 0875820100
EAN 4011231802161
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kimyasal baz | Polietilen |
Renk | Gri |
Çap (Ø) | 20 mm |
Uzunluk | 50 m |
Kalıp yoğunluğu | 30 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | DIN 53420'ye uygun |
Sıkıştırma kuvveti sapması | 40 N/mm² |
Sıkıştırma kuvveti sapması koşulları | DIN 53577'ye uygun, %40 boyuna sıkıştırma |
Min. kopma uzaması | 15 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53571'e uygun |
Min. germe dayanımı | 200 kPa |
Maks. germe dayanımı | 300 kPa |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53571 ile uyumlu |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 60 °C |
CFC (yanıcı gaz) içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
DIN | 18540 |
İnşaat malzemesi sınıfı | B3 - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |