PE Dolgu Malzemesi

SEALCORDMATL-PE-50MM

Ürün no. 0875850100

EAN 4038898022237

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PE Dolgu Malzemesi

Ürün no. 0875850100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Silicone-free and good joint filling strength
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz

Polietilen

Renk

Gri

Çap (Ø)

50 mm

Uzunluk

50 m

Kalıp yoğunluğu

30 kg/m³

Kalıp yoğunluğu koşulları

DIN 53420'ye uygun

Sıkıştırma kuvveti sapması

40 N/mm²

Sıkıştırma kuvveti sapması koşulları

DIN 53577'ye uygun, %40 boyuna sıkıştırma

Min. kopma uzaması

15 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN 53571'e uygun

Min. germe dayanımı

200 kPa

Maks. germe dayanımı

300 kPa

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53571 ile uyumlu

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

60 °C

CFC (yanıcı gaz) içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

DIN

18540

İnşaat malzemesi sınıfı

B3 - Yüksek yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler