PE-Hinterfüllmaterial
PE-Hinterfüllmaterial
HIFUELLMATL-PE-GRAU-13MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Entspricht DIN 18540
Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen
Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung
Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen
Spenderkarton
Bei den ∅ 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden
Breites Anwendungsspektrum
Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar
∅ 6–30 mm sind als Rollenware, ∅ 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Chemische Basis | Polyethylen |
Farbe | Grau |
Durchmesser (Ø) | 13 mm |
Länge | 100 m |
Rohdichte | 30 kg/m³ |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |