PE-RT panel heating pipe

PANHTNGPIP-(PE-RT)-17MM-L240M

Ürün no. 0878311651

EAN 4099618552618

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PE-RT panel heating pipe

Ürün no. 0878311651

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 240 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

17 mm

Duvar kalınlığı

2 mm

Malzeme

PE-RT - Polietilen kaldırma sıcaklığı direnci

Renk

Renksiz

Çalışma basıncı koşulları

Uygulama sınıfı 4

-20°C'de darbe mukavemeti

Kırılmaz

Pürüzlülük, iç boru

0,007 mm

Çalışma basıncı

8 bar

Yoğunluk

0,94 g/cm³

rm başına içerik

0,13 l

Isı iletkenliği λ

0,32 W/(m*K)

Kopma uzaması

400 %

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

E modülü

500 N/mm²

Germe dayanımı

34 N/mm²

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Redüksiyon kaplini PRINETO

REDRCUPL-PRINETO-(17-16)

x 1 ad.
PRINETO reducing coupling with sleeve

REDCUPL-PRINETO-W.SLEV-16X2.0

x 1 ad.
PRINETO coupling with sleeve

CUPL-PRINETO-W.SLEV-17

x 1 ad.
Kayar kollu bağlantı parç.PRINETO, PE-X boru için

FITT-PRINETO-PUSHINGSOLID-(PE-X)-16

For PRINETO flexible pipes, heating
x 100 ad.
Kayar kollu bağlantı parç.PRINETO,sabit boru için

FITT-PRINETO-PUSHINGSOLID-STABIL-16

For PRINETO HD pipes
x 100 ad.