PE-RT panel heating pipe
PRI-SRFHEAT-(PE-RT)-17MM-L600M
Ürün no. 0878311652
EAN 4099618552625
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 17 mm |
Duvar kalınlığı | 2 mm |
Malzeme | PE-RT - Polietilen kaldırma sıcaklığı direnci |
Renk | Renksiz |
Çalışma basıncı koşulları | Uygulama sınıfı 4 |
-20°C'de darbe mukavemeti | Kırılmaz |
Pürüzlülük, iç boru | 0,007 mm |
Çalışma basıncı | 8 bar |
Yoğunluk | 0,94 g/cm³ |
rm başına içerik | 0,13 l |
Isı iletkenliği λ | 0,32 W/(m*K) |
Kopma uzaması | 400 % |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
E modülü | 500 N/mm² |
Germe dayanımı | 34 N/mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!