PH tornavida
YILDIZ TORNAVİDA-DESTEKLİ ŞAFT PH1 80MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Siyah Uç
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | PH1 |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 5 mm |
Anahtar desteği | 8 mm |