PHOENIX 5 ferr porte sécu acier inox
PHOENIX 5 ferr porte sécu acier inox
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Portes de maison |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Version de raccord | Poignée/bouton |
Fonction | Clé en I |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-44 mm |
Convient pour cylindre profilé projection min./max. | 10-14 mm |
Taille du carré | 8,5mm |
Vis | Avec filetage M8 |
Vers DIN | DIN R/L |
Technique de roulement | Monté sur roulements à friction |
Longueur de poignée | 141 mm |
Diamètre de la poignée | 20 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Solide |
Entraxe | 88 mm |
Longueur d'étiquette (externe) | 247 mm |
Epaisseur d'étiquette (externe) | 14 mm |
Largeur d'étiquette (externe) | 54 mm |