PKW-Scheibenwischer Standard mit vormontiertem Multi-Adapter
Pkw-Scheibenwischer Standard
SHBWISCH-PKW-400MM-16ZO-1STK
FIRSTEC
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Wiederverschließbare Einzelverpackung
- Individuelle Längenzusammenstellung möglich
- Geringe Lagerhaltungskosten und Platzbedarf
Robustes Metallbügelsystem
- Edelstahlvernietete Verbindung der einzelnen Gelenke
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Kunststoff gelagerte Edelstahlstiftgelenke
- Ruhiges Wischblattverhalten auf der Windschutzscheibe
Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummieinsetzbar)
- Optimierte Lagerhaltungskosten
- Schonung der Ressourcen (Umwelt)
Lieferumfang:
1x Scheibenwischer mit Profilkantenschutz inklusive vorinstalliertem Multi-Adapter und beigelegtem 9 x 3 U-Clip-Adapter für eine hohe Marktabdeckung
Sicherheit:
Versichern Sie sich, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird.
Tipp:
Bei der Montage stets eine Unterlage auf die Windschutzscheibe legen.
Installation:
Aus aerodynamischen Gründen (Spoilerfunktion) ist bei der Montage darauf zu achten, dass das gestanzte Logo auf dem Wischblatt in Richtung Motorhaube zeigt.
Datenblätter(X)
Für Pkw‘s älteren Baujahres mit Hakenbefestigungen (9 x 4 und 9 x 3 mm) und Neufahrzeuge mit Hakenwischerarmen (Meist Kleinwagen, Asiatische Fahrzeughersteller).
Länge | 400 mm |
Länge Zoll | 16 in |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!