PRINETO Cuphin T-piece with through female thread

TPCE-CUPHIN-T-PCE-THRGHO-IT

Ürün no. 0878462335

EAN 4099618557989

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PRINETO Cuphin T-piece with through female thread

Ürün no. 0878462335

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı, boru çapı

25 mm

Bağlantı, boru çapı 2

25 mm

Bağlantı dişi

IT Rp 1/2 inç

Yüzey

Düz

Boru merkezinden borunun (3) montaj derinliğine olan mesafe (z3)

11 mm

Borunun merkezinden borunun montaj derinliğine olan mesafe (z1)

22 mm

Boru merkezinden borunun (2) montaj derinliğine olan mesafe (z2)

25,5 mm

Malzeme

Cuphin (özel kurşun içermeyen pirinç)

Bağlantı ve bağlantı arasındaki mesafe (z)

33 mm

Renk

Pirinç renkli

Uzunluk (i)

67 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kayar kollu bağlantı parç.PRINETO, PE-X boru için

FITT-PRINETO-PUSHINGSOLID-(PE-X)-25

For PRINETO flexible pipes, heating
x 100 ad.
Kayar kollu bağlantı parç.PRINETO, PE-X boru için

FITT-PRINETO-SLIDINGSLEEVE-F.(PE-X)-D25

For PRINETO flexible pipes, heating
x 10 ad.
Kayar kollu bağlantı parç.PRINETO,sabit boru için

FITT-PRINETO-PUSHINGSOLID-STABIL-25

For PRINETO HD pipes
x 100 ad.
Kayar kollu bağlantı parç.PRINETO,sabit boru için

FITT-PRINETO-SLIDINGSLEEVE-F(HD PIP)-D25

For PRINETO HD pipes
x 10 ad.