PRINETO FLEX panel heating pipe PE-HDS
PANHTNGPIP-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L240M
Ürün no. 0878311351
EAN 4044448017882
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 17 mm |
Duvar kalınlığı | 2 mm |
Malzeme | Polyethylene self-crosslinking |
Renk | Yeşil |
Çalışma basıncı koşulları | Uygulama sınıfı 4 |
-20°C'de darbe mukavemeti | Kırılmaz |
Pürüzlülük, iç boru | 0,007 mm |
Çalışma basıncı | 10 bar |
Yoğunluk | 0,94 g/cm³ |
rm başına içerik | 0,13 l |
Isı iletkenliği λ | 0,35 W/(m*K) |
Kopma uzaması | 400 % |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
E modülü | 600 N/mm² |
Germe dayanımı | 23 N/mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!