PRINETO FLEX panel heating pipe pre-insulated

PANHTNGPIP-FLEX-PREINSU-17MM-QUAD

Ürün no. 0878318253

EAN 4044448024927

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PRINETO FLEX panel heating pipe pre-insulated

Ürün no. 0878318253

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Pre-insulated heating pipe for embedded systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

17 mm

Duvar kalınlığı

2 mm

Malzeme

Polyethylene self-crosslinking

Renk

Yeşil, Kırmızı

Çalışma basıncı koşulları

Uygulama sınıfı 4

-20°C'de darbe mukavemeti

Kırılmaz

Pürüzlülük, iç boru

0,007 mm

Çalışma basıncı

10 bar

Yoğunluk

0,94 g/cm³

rm başına içerik

0,13 l

Isı iletkenliği λ

0,35 W/(m*K)

Kopma uzaması

400 %

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

E modülü

600 N/mm²

Germe dayanımı

23 N/mm²

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler