Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

PRINETO açma pensesi AKA ve AKSZ

PRINETO MONTAGEKOFFER AKA-AKSZ LI-ION

Ürün no. 0878800090

EAN 4044448019756

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PRINETO açma pensesi AKA ve AKSZ

Ürün no. 0878800090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

PRINETO açma pensesi AKA ve AKSZ dahil:
PRINETO açma pensesi AKA
0 x
PRINETO açma pensesi AKA

PRINETO AKA LI-ION EINZELN, LOSE

Açıklama: For expanding pipes with diameters from 14 to 32 mm (in conjunction with an expander head). Has a 90° angled tool head and is supplied individually, loosely packed with a 12 V 2 Ah Li-Ion battery
Miktar: 0 x
PRINETO açma pensesi AKSZ
0 x
PRINETO açma pensesi AKSZ

PRINETO AKSZ LI-ION EINZELN, LOSE

Miktar: 0 x
2 x
Battery pack Li-ion 12 volt/2 Ah

PRINETO AKKU 12 V 2 AH FÜR AKA-AKSZ LI

Miktar: 2 x
1 x
Charger CLI 12

PRINETO AKKU-LADEGERÄT AC230 V, 12 V LI-

Açıklama:
3 A 12 V
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-D14MM

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-16X2,2

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-20X2,8

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-25X3,5

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-32X4,4

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-14

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-D14

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-16

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-16

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-16

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-20

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-20

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-20

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-25

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-25

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-25

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFALNGE-FITT-32

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-32

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-32

x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-D14MM

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-16X2,2

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-20X2,8

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-25X3,5

x 1 ad.
Genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-32X4,4

x 1 ad.
Çoklu genişletme başlığı PRINETO

TL-PRINETO-EXPANDINGJAW-COMBI-(16-20)

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-14

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-D14

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-16

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-16

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-16

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-20

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-20

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-20

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-25

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-25

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-25

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFALNGE-FITT-32

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-32

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-32

x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler