PRINETO wall bracket with T-passage
PRINETO WANDWINKEL T-DURCHGANG 16-RP 1/2
Ürün no. 0878650260
EAN 4044448003502
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı, boru çapı | 16 mm |
Bağlantı, boru çapı 2 | 16 mm |
Bağlantı dişi | IT Rp 1/2 inç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Malzeme | Pirinç CW617N |
Bağlantı ve bağlantı arasındaki mesafe (z) | 50 mm |
Renk | Kalaylı |
Uzunluk (i) | 84 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!